Motion
EC0752
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 3/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI02898661
N° MFREC0752
Prix538.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 3/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI02898661
N° MFREC0752
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
Prix538.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.50
  • Couple
    21.99 pi-lb
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382053550
  • Courant maximal admissible
    5.2 à 5.4 A, 10.4 A
  • Modèle
    C055KAJ4784014J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230//110/220 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382053550

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 3450 et 2850 tr/min, EC0752,115/208-23
  • Roulements à billes doublement étanches, roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
  • Les moteurs de 50/60 Hz ont 1.0 pi2 sur 50 Hz
  • Isolation de classe B
  • Service continu
  • 40°C à température ambiante
  • Assemblage F1
  • Rotation réversible
  • Efficacité standard
  • Disponible sans base (préfixe EC) et base amovible (préfixe EU)
  • Applications : Pour une utilisation sur les pompes de refroidissement, de condensat et autres pompes de CVCA, les pompes de surpression et d’irrigation, les pompes de lave-vaisselle et de lave-pièces, les pompes d’arrosage et d’assèchement et autres applications de pompage commerciales