Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale12.1 po
- Couple28 pi-lb
- Poids28 lb
Détails
- Régime de base2850 tr/min à 3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionRéduisez vos factures d’énergie et augmentez la durée de vie de votre pompe avec un moteur de pompe de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Que vous ayez besoin d’un moteur de pompage industriel conçu pour les conditions difficiles du traitement de l’eau/des eaux usées ou du raffinage du pétrole et du gaz, ou que vous ayez besoin d’une solution écoénergétique pour une pompe hydronique commerciale ou un système de filtration, vous le trouverez ici. Si vous n’êtes pas certain du moteur qui convient le mieux à votre application de pompage, il vous suffit de nous indiquer vos besoins et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution. La plupart des pompes sont surdimensionnées pour l’application et dépendent de technologies de moteur à induction inefficaces. En choisissant la bonne taille et la technologie d’efficacité Premium®, vous pouvez réaliser des économies d’énergie de 30 % à 90 %. Fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure, les moteurs de pompe fiables de la marque U.S. Motors® offrent un temps de disponibilité accru de l’équipement et nécessitent un entretien minimal. C’est pourquoi l’industrie du pompage fait confiance au nom U.S. Motors® depuis plus de 100 ans. Vous pouvez aussi le faire.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382053604
- Courant maximal admissible6.4 à 6.6 A, 12.8 A
- ModèleC063HMD5033014J
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230//110/220 V
- Type de montageBride face en C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382053604