Motion
EC11
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02898664
N° MFREC11
Prix1,157.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02898664
N° MFREC11
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
Prix1,157.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    36.52 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Demandes
    Pompe commerciale
  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Réduisez vos factures d’énergie et augmentez la durée de vie de votre pompe avec un moteur de pompe de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Que vous ayez besoin d’un moteur de pompage industriel conçu pour les conditions difficiles du traitement de l’eau/des eaux usées ou du raffinage du pétrole et du gaz, ou que vous ayez besoin d’une solution écoénergétique pour une pompe hydronique commerciale ou un système de filtration, vous le trouverez ici. Si vous n’êtes pas certain du moteur qui convient le mieux à votre application de pompage, il vous suffit de nous indiquer vos besoins et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution. La plupart des pompes sont surdimensionnées pour l’application et dépendent de technologies de moteur à induction inefficaces. En choisissant la bonne taille et la technologie d’efficacité Premium®, vous pouvez réaliser des économies d’énergie de 30 % à 90 %. Fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure, les moteurs de pompe fiables de la marque U.S. Motors® offrent un temps de disponibilité accru de l’équipement et nécessitent un entretien minimal. C’est pourquoi l’industrie du pompage fait confiance au nom U.S. Motors® depuis plus de 100 ans. Vous pouvez aussi le faire.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    16.60 / 9.00–8.30 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382053680
  • Courant maximal admissible
    8.3 à 9 A, 16.6 A
  • Modèle
    C063HMC5032014J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230//110/220 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382053680
  • Volts à fréquence
    110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 3450 et 2850 tr/min, EC11,115/208-23