Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56J
- Dimension C de la longueur totale12.1 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple18.2 pi-lb
- Poids27.1 lb
Détails
- DemandesRefroidisseur, commercial, condensat, pompe d'irrigation
- Régime de base2850 tr/min à 3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge11.00 / 5.40–5.50 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382053994
- Courant maximal admissible5.4 à 5.5 A, 11 A
- ModèleC063HLM5021013J
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230//110/220 V
- Type de montageVisage en J / Base amovible
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382053994
Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
- Les moteurs de 50 / 60 Hz ont 1.0 pi2 sur 50 Hz
- Isolation de classe B
- Service continu
- 40°C à température ambiante
- Assemblage F1
- Rotation réversible
- Efficacité standard
- Disponible sans base (préfixe EC) et base amovible (préfixe EU)
- Applications : Pour une utilisation sur les pompes de refroidissement, de condensat et autres pompes de CVCA, les pompes de surpression et d’irrigation, les pompes de lave-vaisselle et de lave-pièces, les pompes d’arrosage et d’assèchement et autres applications de pompage commerciales