Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale22 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids147 lb
Détails
- DemandesAgriculture
- Régime de base1740 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge30.00 A
- Efficacité de la pleine charge86.1 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382025991
- Courant maximal admissible30 A
- ModèleF853
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement de tarière
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON786382025991
Aperçu
- Isolation de classe F (cadre 140–210 )
- 40°C à température ambiante, service continu
- Rotation réversible
- Assemblage F1
- Cadres en acier et acier soudé (cadre 140–210 )
- Supports en aluminium moulé sous pression avec pièces rapportées de roulement en acier
- Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
- Roulements à double blindage non regraissants
- Élingue d'arbre (cadre 140–210 )
- Démarrage du condensateur en marche (3–10 HP)
- Graisse basse température
- Applications : Pour alimenter les agitateurs, les tarières, les compresseurs, les convoyeurs, les alimenteurs et les palans à foin. Les moteurs à couple élevé sont utilisés sur les nettoyeurs de grange, les pompes de fumier et les déchargeurs de silo.