Motion
H100V2B
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1780 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898745
N° MFRH100V2B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1780 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898745
N° MFRH100V2B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    37.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    294.7 pi-lb
  • Poids
    1250 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382027575
  • Courant maximal admissible
    113 A, 225 A
  • Modèle
    CG26
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6214-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 CH, 1780 TR/MIN, H100V2B, 230/460 V, 405T

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif