Motion
H100V3C
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1190 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898746
N° MFRH100V3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1190 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898746
N° MFRH100V3C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Dimension C de la longueur totale
    45.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    441.7 pi-lb
  • Poids
    1660 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382027582
  • Courant maximal admissible
    122 A
  • Modèle
    DN47
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 CH, 1190 TR/MIN, H100V3C, 460 V, 444T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif