Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale35.6 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple66.6 pi-lb
- Poids380 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1180 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382066567
- Courant maximal admissible18.6 A, 37 A
- ModèleCL55
- Catégorie de moteurMoteur à entraînement vectoriel (sévère)
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- 5:1 (12-60 Hz) couple constant de plage de vitesse
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
- Thermostats de classe F (un par phase)
- Cadre en fonte (140 : acier roulé), supports d’extrémité en fonte
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
- Solde spécial
- Roulements rajustables 250 cadre et plus
- Roulements à double blindage 140-360, ouverts sur 400-440
- Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
- Conception efficace de première qualité, position d’assemblage F1
- Isolation de classe F
- Puissance constante à 90 Hz
- 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
- Applications : pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur ayant des exigences de couple variables