Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale30.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple110.4 pi-lb
- Poids600 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1190 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382029180
- Courant maximal admissible31 A, 62 A
- ModèleDL82
- Catégorie de moteurMoteur à entraînement vectoriel (sévère)
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Schéma de câblage