Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre405TP
- Poids1200 lb
Détails
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierWPI (type protégé contre les intempéries I)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.53.4080
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurArbre creux vertical (service international)
- Puissance du moteur125 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur220/380-440 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAA
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rpm synchrone1800 tr/min