Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213TP
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids210 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesDébit de mélange et pompe à hélices, turbine
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.50 / 10.20 A
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à arbre creux vertical
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Schéma de câblage