Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple24.09 pi-lb
- Poids27 lb
Détails
- DemandesPour ventilateurs et souffleurs commerciaux, outils, convoyeurs, pompes et équipements industriels généraux nécessitant un couple de démarrage modéré
- Régime de base1140 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
- Mot-clé de description1/2 hp / 1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.30 / 6.30 A
- Efficacité de la pleine charge67.50 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382074425
- Courant maximal admissible5.0 A, 7.2 A
- ModèleS063JWR8122012B
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur1/2 hp / 1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382074425