Motion
T14B3P9
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, socle/montage sur goujon, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899149
N° MFRT14B3P9
Prix554.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, socle/montage sur goujon, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899149
N° MFRT14B3P9
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
Prix554.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    9.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    18.11 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Demandes
    Industriel
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.70 / 3.35 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382059231
  • Courant maximal admissible
    2.9 A, 5.8 A
  • Modèle
    S055PYU8409012B
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Socle / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382059231

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1140 tr/min, T14B3P9,115/230 V, 56
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon