Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143TC
- Dimension C de la longueur totale12.4 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Couple48.66 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, convoyeurs, pour compresseurs d’air, équipement industriel général, pompes
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.00 / 6.90–7.00 A
- Efficacité de la pleine charge70.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382040673
- Courant maximal admissible6.9 à 7 A, 14 A
- ModèleC063JER5319015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382040673
Aperçu
- Roulements à billes à double blindage
- Isolation de classe B, service continu, 40°C à température ambiante
- Démarrage du condensateur, marche par induction
- Assemblage F1
- Rotation réversible
- Les moteurs de 50 / 60 Hz ont 1.0 S.F. sur 50 Hz
- Applications : Pour une utilisation sur les compresseurs d’air, les pompes commerciales, les convoyeurs, les souffleurs et l’équipement industriel général