Motion
U15L9C
Moteur à deux vitesses - 15 hp / 3-3/4 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 880 tr/min - base 1770 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899278
N° MFRU15L9C
Prix4,567.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 15 hp / 3-3/4 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 880 tr/min - base 1770 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899278
N° MFRU15L9C
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
Prix4,567.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    44.5 pi-lb
  • Poids
    222 lb

Détails

  • Demandes
    Pour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard
  • Régime de base
    880 tr/min à 1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Notre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
  • Mot-clé de description
    15 hp / 3-3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382042103
  • Courant maximal admissible
    18.6 A
  • Modèle
    C868
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    15 hp / 3-3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382042103

Aperçu

Description du fabricant
15 / 3 3/4 HP, 1770 / 880 tr/min, U15L9C, 460