Motion
U2P3G
Moteur à usage général - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1175 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899312
N° MFRU2P3G
Prix1,361.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1175 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899312
N° MFRU2P3G
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
Prix1,361.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043292
  • Courant maximal admissible
    2.5 A
  • Modèle
    CK10
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382043292
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1175 TR/MIN, U2P3G, 575 V, 184T