Motion
U2V3BC
Moteur triphasé (Inverter Duty) - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC châssis, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1175 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899316
N° MFRU2V3BC
Prix1,671.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur triphasé (Inverter Duty) - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC châssis, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1175 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899316
N° MFRU2V3BC
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
Prix1,671.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    9 pi-lb
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043391
  • Courant maximal admissible
    3 A, 6.0 A
  • Modèle
    G38480
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382043391

Aperçu

Description du fabricant
2 1175 U2V3BC 184TC 10:1VT/5:1CT