Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Poids60 lb
Détails
- Régime de base3540 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382044565
- ModèleHA42
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382044565