Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale20.1 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple15 pi-lb
- Poids112 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base880 tr/min à 1750 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNotre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
- Mot-clé de description5 hp / 2-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382045036
- Courant maximal admissible6.6 A
- ModèleC875
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur5 hp / 2-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone900 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382045036
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F
- Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- 40°C à température ambiante
- Roulements rajustables 250 cadre et plus
- Roulements à double blindage
- Cadre de base amovible 180 et plus
- Dispositions de levage 180 cadre et plus
- Kits de conversion : brides C et D
- Facteur de service 1.0 ou supérieur
- Applications : Pour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard