Motion
U7V2B
Moteur triphasé (Inverter Duty) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T châssis, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1765 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899392
N° MFRU7V2B
Prix1,875.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur triphasé (Inverter Duty) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T châssis, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1765 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899392
N° MFRU7V2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,875.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    18.6 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Poids
    114.89 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.30 / 9.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382045487
  • Courant maximal admissible
    9.2 A, 18.3 A
  • Modèle
    G38474
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382045487

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 1765 TR/MIN, U7V2B, 230/460 V, 213T