Motion
U7V3B
Moteur triphasé (Inverter Duty) - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T châssis, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1180 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899393
N° MFRU7V3B
Prix3,959.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur triphasé (Inverter Duty) - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T châssis, boîtier totalement fermé (TE), 60 Hz, 1180 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899393
N° MFRU7V3B
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
Prix3,959.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    33.4 pi-lb
  • Poids
    212 lb

Détails

  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382045494
  • Courant maximal admissible
    9.3 A, 18.6 A
  • Modèle
    G38483
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382045494

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 1180 TR/MIN, U7V3B, 230/460 V, 254T