Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Poids125 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à entraînement vectoriel (sévère)
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage