Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale11.8 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple24.26 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- DemandesCirculateurs d'air où le moteur est monté directement sur la colonne du ventilateur
- Régime de base1700 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.90 / 2.90 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382059576
- Courant maximal admissible2.9 A, 5.9 A
- ModèleK063FEF4987015B
- Catégorie de moteurMoteur de ventilateur monté sur fourche (peint)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageEmpiècement
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382059576
Aperçu
- Isolation de classe F
- Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA
- Joint à lèvre rotatif à anneau en V sur l'extrémité de l'arbre
- Protection contre les surcharges thermiques à réinitialisation automatique
- Boîte de conduit étanche avec trous de plomb NPT
- Position de montage F1
- Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
- Joint graisseur fixe à l’extrémité de l’arbre
- Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les circulateurs d'air où le moteur est monté directement sur la colonne du ventilateur