Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale11.7 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple12.11 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.30 / 3.90–3.70 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382047672
- Courant maximal admissible3.7 à 3.9 A, 7.3 A
- ModèleC063JKW5429015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageVisage en C/base
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesBISSC, NEMA, USDA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382047672