Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Rayon du filet0.059 po
- Largeur de la bague intérieure0.945 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur24 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.9 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description9120NPPE 9243 BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneP
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 9120NPP présente un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant9120NPP
- Numéro CUP du fabricant087796250369
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal2500 tr/min (graisse), 3000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale15000 lbf
- Capacité de charge statique radiale12200 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série9100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796250369
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.