Spécifications
Dimensions
- Taille de la buseMoyen
Détails
- CouleurRose
- Temps de séchage25 - 30 s
- Point d’éclair81 °F
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- SérieTEXPEN
- Matériau de surfaceMétal, caoutchouc, plastique, verre, béton, cuir, pierre, bois, vinyle et plus encore.
- Matériau de la buseFeutre
- Style de busePuce
- CUP_NON084353840094
Aperçu
- Marqueur permanent à usage général idéal pour faire des marques claires et audacieuses sur presque toutes les surfaces
- La peinture à l’huile à séchage rapide résiste aux conditions intérieures et extérieures sans s’estomper, s’écailler ou perdre son opacité
- Peut être utilisé pour identifier de façon permanente les stocks, les assemblages, les outils, les produits finis ou les travaux en cours tout en résistant à la plupart des abus ou des composés liés au travail
- Idéal pour le codage couleur
- Les pointes coniques sont remplaçables pour assurer une utilisation complète de la peinture dans chaque marqueur
- Formule sans xylène, ne contient pas de HAP (polluants atmosphériques dangereux)
- Faire des marques brillantes permanentes sur le métal, le caoutchouc, le plastique, le verre, le béton, le cuir, la pierre, le bois, le vinyle et plus encore
- Corps en aluminium robuste avec une grande capacité de peinture
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la documentation
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la documentation
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la documentation
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la documentation
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.