Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Espacement des trous de boulon3 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-7/32 po
- Largeur du boîtier27/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Numéro de palierW216EL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699283457
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvres unique, non lubrifiable