Motion
1341
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 42Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1050 tr/min, montage sur anneau/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI02901584
N° MFR1341
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 42Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1050 tr/min, montage sur anneau/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI02901584
N° MFR1341
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42Y
  • Dimension C de la longueur totale
    8.7 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Régime de base
    1050 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    38.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382063054
  • Courant maximal admissible
    8.9 A
  • Modèle
    F048FHP2682021B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Bague/clou
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Manchon
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1050 tr/min, 1341,115 V, 42Y