Motion
5835
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48YZ , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur anneau/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI02901586
N° MFR5835
Prix254.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48YZ , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur anneau/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI02901586
N° MFR5835
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
Votre prix254.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    11.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    28.93 pi-lb
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    63.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382055196
  • Courant maximal admissible
    4.6 A
  • Modèle
    K055KDA9444022B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Bague/clou
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    4
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement auto-aligné (SAB)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382055196

Aperçu

Description du fabricant
1/3 HP, 1075 / 4 SPD, 5835,115 V, 48Y
  • Anneaux de moyeu de 2-1/4 po de diamètre avec trousse pour 2-1/2 po inclus
  • Applications : Conçu pour être utilisé sur les ventilateurs et les souffleurs à entraînement direct