Motion
NN3026MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3026MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI02901728
N° MFRNN3026MBKRE44CC1P4
Prix3,481.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3026MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI02901728
N° MFRNN3026MBKRE44CC1P4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,481.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    13.89 lb

Détails

  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papier, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues de tables d’oscillateur de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des usines d’acier (prise de pompe), transmissions, turbines
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176542183
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176542183

Aperçu

Description du fabricant
NN3026MBKRE44CC1P4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté