Motion
NCDA1C325-0800

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1C325-0800

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 3.25 po
N° D’ARTICLE MI02902002
N° MFRNCDA1C325-0800
Prix283.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1C325-0800

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 3.25 po
N° D’ARTICLE MI02902002
N° MFRNCDA1C325-0800
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
Prix283.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    79 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    830 lb
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 3/4-16
  • Taille de la tige
    1.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    NJ-12, NCA1-AC325
  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Montage sur manille amovible Mp2
    NCA1-D325
  • Montage à épaulement fixe Mp1
    NCA1-X325
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    NC1A325-10-125
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    NCA1-C325
  • Montage à bride - MF1/MF2
    NCA1-F325
  • Fixations au pied - MS1
    NCA1-L325
  • Fixations au pied - MS2
    NCA1-S325
  • Contre-écrou
    JM-10
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Œillet arrière (détachable), MP4
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    NCDP-325 avec goupilles fendues, NCA1-325 avec bagues de retenue
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    NY-325
  • Œillet de tige
    NI-325
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    NC1A325PS
  • Série
    NCA1
  • Normes respectées
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
  • Écrou de biellette
    NCA325-13-Q6311

Aperçu

Description du fabricant
NCDA1C325-0800 CYLINDRE
  • Service moyen
  • 12 Options de montage NFPA différentes
  • Options non rotatives
  • Option de cylindre en tandem
  • Fonction de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon