Motion
NU317WC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02904550
N° MFRNU317WC3
Prix1,126.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02904550
N° MFRNU317WC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,126.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    10.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033698
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176033698

Aperçu

Description du fabricant
NU317 W C3 BRG