Motion
C 2 2.126/2.127 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C 2 2.126/2.127 1/2X1/4KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400085 - 2, 2.126 po, 2.127 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02906112
N° MFRC 2 2.126/2.127 1/2X1/4KW
Prix435.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C 2 2.126/2.127 1/2X1/4KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400085 - 2, 2.126 po, 2.127 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02906112
N° MFRC 2 2.126/2.127 1/2X1/4KW
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
Prix435.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.126 po, 2.127 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4-3/4 po
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000856
  • Rpm max.
    12600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    C
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20200 po
  • CUP_NON
    697904000856

Aperçu

Description du fabricant
C-2-HUB-2.126/2.127-1/2X1/4KW