Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 NPT
- Taille du filetage1/2 po
- Poids1.48 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsViton®
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale215 °F
- Pression de fonctionnement maximale7350 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueViton®
- Style de transfertPort complet
- Pression nominale5000+ psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePOM
- SérieHPBV
- Plage de température-20 °F à 215 °F
- Type de filNPTF
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone