Motion
2052B8
Pignons d’alésage à double pas - 2052 / 1-1/4 po, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02906281
N° MFR2052B8
Prix63.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignons d’alésage à double pas - 2052 / 1-1/4 po, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02906281
N° MFR2052B8
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
Prix63.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2-23/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-19/32 po
  • Diamètre extérieur
    3.7700 po
  • Diamètre du pas
    3.266 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    8
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039346315

Aperçu

Description du fabricant
2052B8 5/8 BORE HT