Motion
3220 2RS
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 2.3750 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02906630
N° MFR3220 2RS
Prix1,523.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 2.3750 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02906630
N° MFR3220 2RS
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
Votre prix1,523.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po
  • Poids
    14.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3220-2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802028423
  • Rpm max.
    2210 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    185000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    173000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802028423

Aperçu

Description du fabricant
3220-2RS BILLE À DOUBLE RANGÉE BRG