Motion
FS-1100
Étiquettes et étiquettes Weatherhead Étiquette de marchandise
N° D’ARTICLE MI02906677
N° MFRFS-1100
Prix32.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquettes et étiquettes Weatherhead Étiquette de marchandise
N° D’ARTICLE MI02906677
N° MFRFS-1100
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
Prix32.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.00 po
  • Longueur
    0.10 po
  • Hauteur totale
    11.00 po
  • Longueur totale
    0.10 po
  • Largeur totale
    8.00 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    8.00 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Étiquettes de la série U
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec une armoire
    Oui
  • Verrouillable
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    725975009536
  • Type
    Étiquettes de la série U

Aperçu

Description du fabricant
ÉTIQUETTES FS1100 POUR RACCORD À SERTIR SÉRIE U.
  • Variété d’étiquettes et d’étiquettes disponibles.