Motion
FC25-1-3/8

BOSTON GEAR
FC25-1-3/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC25, mâchoire droite, 1.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02907256
N° MFRFC25-1-3/8
Prix290.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FC25-1-3/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC25, mâchoire droite, 1.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02907256
N° MFRFC25-1-3/8
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
Prix290.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.1250 po
  • Code de taille de raccord
    FC25
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5938 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Poids
    11.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FC
  • CUP_NON
    781711524084

Aperçu

Description du fabricant
FC25 1-3/8 DEMI-CÂBLE 52408

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté