Motion
VV3QZ35-07N7TC

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ35-07N7TC

VQZ300 Collecteur monté sur socle
N° D’ARTICLE MI02907922
N° MFRVV3QZ35-07N7TC
Prix140.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ35-07N7TC

VQZ300 Collecteur monté sur socle
N° D’ARTICLE MI02907922
N° MFRVV3QZ35-07N7TC
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
Prix140.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Longueur totale
    166 mm
  • Taille du port de pression
    3/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ300
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    7
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ35-07N7TC COLLECTEUR DE VANNE
  • Collecteur de vanne de type bar pour vannes de la série VQZ200/300
  • Montage sur rail DIN en option
  • Port latéral
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté