Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale134 mm
- Longueur totale209 mm
- Largeur totale72 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Temps de réponse≤60 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVFR
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à -10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCSA, JIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- VFR5000, types enfichables et non enfichables
- Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
- Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable