Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale85.5 mm
- Longueur totale223 mm
- Largeur totale178 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 3/8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV4000
- Orifice(s) du collecteur3/8 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV4000
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
- Base de biellette, série 4000
- Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
- Nombre maximum de stations : 20
- Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches