Motion
CDQ2WB40-35DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WB40-35DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02910405
N° MFRCDQ2WB40-35DZ
Prix78.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WB40-35DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02910405
N° MFRCDQ2WB40-35DZ
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
Prix78.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    134 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2WB40-35DZ CYLINDRE
  • Double action, double tige, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté