Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale257.3 mm
- Longueur totale352 mm
- Largeur totale117 mm
- Taille de la vanneD08
Détails
- ActionnementPilote
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Numéro de conception10
- Type de connecteur électriqueConnecteur 7-Pin avec fiche
- Direction du débit4-Way
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum88 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Type de montageSous-plaque
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Pression nominale du port T3045 psi
- Application de la vanneIndustriel
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation