Motion
LRT506025
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 60 mm
N° D’ARTICLE MI02911562
N° MFRLRT506025
Prix56.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 60 mm
N° D’ARTICLE MI02911562
N° MFRLRT506025
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
Prix56.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT506025 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur globale de 25.5 mm et un poids de 0.36 lb, conçu pour les applications industrielles nécessitant un support de course interne durable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT506025
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT506025 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté