Motion
RHCL50-660-C73Z

SMC CORP OF AMERICA
RHCL50-660-C73Z

Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI02911985
N° MFRRHCL50-660-C73Z
Prix864.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RHCL50-660-C73Z

Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI02911985
N° MFRRHCL50-660-C73Z
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
Prix864.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    88.5 mm
  • Longueur totale
    995 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1160 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1370 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    660 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage sur pied axial
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    RHC

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE RHCL50-660-C73Z , RHC, HAUT