Motion
W-820-UYB-1/2
Roue de roulette en élastomère massif – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02913857
N° MFRW-820-UYB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulette en élastomère massif – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02913857
N° MFRW-820-UYB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Bleu royal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu royal
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide
  • Type de roue
    Unilast

Aperçu

Description du fabricant
W-820-UYB-1/2 ROUE UNILAST 8X2 1/2