Motion
EMP-36
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02913992
N° MFREMP-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02913992
N° MFREMP-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5625 à 7.9375 po
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    701904
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    AR-2-24
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    EMP
  • CUP_NON
    662461014158

Aperçu

Description du fabricant
EMP-36
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté