Motion
FWG228E  1 3/4 BILLE À BRIDE

LINK-BELT
FWG228E 1 3/4 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI02913997
N° MFRFWG228E 1 3/4 FLANGE BALL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FWG228E 1 3/4 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI02913997
N° MFRFWG228E 1 3/4 FLANGE BALL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1-23/32 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/32 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    WG228EL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699311815

Aperçu

Description du fabricant
FWG228E FLANG NOIR F-WG228E
  • Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 4-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable