Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3 po
- Dimensions du boîtier8.12 x 6.77 x 8.88 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1-1/8 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Débit maximal tr/minEntrée 350.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2873 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Taille de sortie1-1/4 po
- Ratio5:1
- Poids12.23 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale7.820 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieGauche
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue1250 lb
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711606827