Motion
HF724-20-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF724-20-B5-H-P20

HF724 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI02922148
N° MFRHF724-20-B5-H-P20
Prix2,689.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF724-20-B5-H-P20

HF724 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI02922148
N° MFRHF724-20-B5-H-P20
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
Prix2,689.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    12.35 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107018225
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107018225

Aperçu

Description du fabricant
HF724-20-B5-H-P20 RÉDUCTEUR